Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dolezych DoColor Hebeband,bis 2000kg,Breite: 60mm,Länge: 2m,grün,220x60x120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-12906
Hersteller:  Dolezych
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Zurrgurt
Dolezych DoColor Hebeband, Tragfähigkeit 2000 kg, Gurtbreite: 60 mm, Nutzlänge: 2 m, Farbe: grün, Format: 220 x 60 x 120 mm, Gewicht: 0,9 kg
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Fahrzeugsicherheit, -ausstattung > Ladungssicherung
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurte, Spanngurte, Ladungssicherung, Ladungstechnik
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 44,45*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,45*
€ 52,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,30*
€ 47,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG