Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Dolezych DoColor Hebeband,bis 1000kg,Breite: 50mm,Länge: 4m,violett,220x50x120mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-12904
Hersteller:  Dolezych
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Zurrgurt
Dolezych DoColor Hebeband, Tragfähigkeit 1000 kg, Gurtbreite: 50 mm, Nutzlänge: 4 m, Farbe: violett, Format: 220 x 50 x 120 mm, Gewicht: 1,1 kg
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Fahrzeugsicherheit, -ausstattung > Ladungssicherung
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurte, Spanngurte, Ladungssicherung, Ladungstechnik
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 39,25*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,25*
€ 46,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG