Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Chemikalienschutz-Handschuh Rubiflex NB 27 S, Kategorie III, grün, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-12610
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     9893730
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Prüfprotokoll KAT III jährlich
Produktinformation
Bedienungs- & Montageanleitung
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Chemikalienschutz-Handschuh Rubiflex NB 27 S, Kategorie III, grün, Größe 10

uvex Chemikalienschutz-Handschuh Rubiflex NB 27 S, Kategorie III, gemäß EN 420, EN 374-1 Typ A Level JKNOPT, EN 388 Level 2121X, mit Stulpe, mit anatomischer Passform, verstärkt, nahtlos beschichtet, sehr gute Beständigkeit gegen Fette, Mineralöle und viele Chemikalien, Farbe: grün, Material: Nitril-Kautschuk, Baumwoll-Interlock verstärkt, entspricht Öko-Tex Standard 100, Materialstärke: 0,5 mm, Länge: ca. 270 mm, Größe:10
Weitere Informationen:
Material außen:
Nitril
Norm:
EN 420 | EN 388 | EN 374
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Chemikalienschutzhandschuh
Marke:
uvex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe green, Schutzausrüstungen, Handschutz, Chemikalien-Schutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Chemikalienschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Nitrilkautschukhandschuhe, Persönliche Schutzausrüstung, Schutzhandschuhe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
100
10
€ 5,39*
ab € 10,70*
€ 11,27*
17 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 11,23*
€ 11,77*
4 Tage
6
1
€ 4,95*
ab € 11,15*
€ 13,56*
16 Tage
nicht lagernd
60
Frei Haus
ab € 13,89*
€ 13,89*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 11,81*
€ 15,12*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 15,12*
€ 17,99
pro Paar
ab 2 Paar
€ 14,93*
€ 17,77
pro Paar
ab 5 Paar
€ 14,09*
€ 16,77
pro Paar
ab 10 Paar
€ 12,13*
€ 14,43
pro Paar
ab 20 Paar
€ 11,81*
€ 14,05
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.