Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ABEBA Sandale Clima 1000, (SBA,E) EN ISO 20345:2004, weiß, Rindleder, Größe 36


Menge:  Paar  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-12536
Hersteller:  Abeba
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
ABEBA Sandale Clima, mit Stahl-Zehenschutzkappe, verstellbarer Fersen- und Ristriemen, anatomisches Fußbett, antibakteriell ausgerüstet, rutschhemmende Polyurethan-Laufsohle, antistatisch, öl-, benzin- und säurebeständig, gemäß (SBA,E) EN ISO 20345:2004, Farbe: weiß, Material: Rindleder, Lederfutter, Gewicht: ca. 1100 g/Paar, Größe: 36
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Sicherheitsschuhe > Spezialschuhe für Labor, Küche
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitssandale, Schutzausrüstungen, Sicherheitssandaletten, Sicherheitssandalen, Arbeitsschutzkleidung, Arbeitsschuhe, Sicherheitsschuhe
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 61,75*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 61,75*
€ 73,48
pro Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG