Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SOPPEC Markierfarbe Tempo Marker, für ca. 15 Tage, orange, 500ml/Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     114-12429
Hersteller:
     Soppec
Herst.-Nr.:
     141716E
EAN/GTIN:
     k.A.
technisches Datenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Bodenmarkierfarbe
Bodenmarkierungsfarbe
Markierfarbe
Markierungsfarbe
SOPPEC Markierfarbe Tempo Marker, für ca. 15 Tage, orange, 500ml/Dose

SOPPEC Markierfarbe Tempo Marker, für Markierungen für einen begrenzten Zeitraum, hält durchschnittlich 15 Tage, UV-Strahlen und mechanische Belastung führen schnell zurnatürlichen Auflösung dieser Farbe, Toluol- und Xylolfrei, für Beton-, Asphalt-, Kunststoff- und Holzuntergründe, Trockenzeit: ca. 5 Minuten, Farbe: orange, Inhalt: 500 ml/Dose
Weitere Informationen:
Marke:
SOPPEC
Sorte:
Markierungsfarbe
Grundfarbe:
orange

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: soppec markierfarbe orange, bodenmarkierfarbe, bodenmarkierfarbe orange, Bodenmarkierungen, Baustellenfarben, bodenmakierung, Straßenfarbe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,91*
€ 24,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,98*
€ 22,59
pro Stück
ab 12 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 24 Stück
€ 15,80*
€ 18,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
A.M.P.E.R.E. System
406055 630630030
ab € 21,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.