Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

uvex Kälteschutz-Handschuh unilite thermo, Kategorie II, schwarz, 270mm, Größe 10


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-124010
Hersteller:
     uvex
Herst.-Nr.:
     60593
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
TÜV
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
uvex Kälteschutz-Handschuh unilite thermo,Kategorie II,schwarz,270mm,Größe 10

uvex Kälteschutz-Handschuh unilite thermo, Kategorie II, gemäß EN 388 Level 3131X, mit Strickbund, hervorragendes Tragegefühl, hohe Abriebfestigkeit, mechanische Belastbarkeit, äußerst robust, flexibel, Farbe: schwarz, Material außen: Polyamid/Elasthan mit Polymer-Beschichtung, Material innen: Acryl/Schurwolle, Länge: ca. 270 mm, Größe: 10
Weitere Informationen:
Material außen:
Polyamid
Norm:
EN 511 | EN 388
Größe 1 - 12:
10
Kategorie:
Kälte- u. Hitzeschutzhandschuh
Marke:
uvex
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Auto Handschuhe, Fahrerhandschuh, Fahrerhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Feinstrickhandschuh, Feinstrickhandschuhe, Grobstrickhandschuh, Stickhandschuh, Strickhandschuh, Strickhandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutzhandschuh uvex gr 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe uvex, Handschuh, Handschutz, Fingerschutz, Kälteschutz, Isolierhandschuhe, Schutzhandschuhe
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,50*
ab € 5,02*
€ 6,44*
7 Tage
100
10
€ 5,99*
ab € 5,27*
€ 6,73*
1
€ 5,95*
ab € 4,75*
€ 7,00*
3 Tage
120
1
€ 4,79*
ab € 4,86*
€ 7,17*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 8,20*
€ 12,11*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 12,11*
€ 14,41
pro Paar
ab 5 Paar
€ 11,01*
€ 13,10
pro Paar
ab 10 Paar
€ 10,15*
€ 12,08
pro Paar
ab 20 Paar
€ 9,79*
€ 11,65
pro Paar
ab 50 Paar
€ 9,31*
€ 11,08
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 8,20*
€ 9,76
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.