Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EAR Gehörschutzstöpsel EARsoft, Spenderbox, 250 Paar/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-12199
Hersteller:  Aearo
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
EAR Gehörschutzstöpsel EARsoft, Spenderbox, hohe Dämmwirkung, glatte, weiche Oberfläche, H-Wert = 34 dB, L-Wert = 31 dB, M-Wert = 34 dB, SNR-Wert = 36 dB, Farbe: gelb, Material: Polyurethan-Schaumstoff, Spenderbox mit Folienbeutel à 1 Paar, 1 Verpackungseinheit = 250 Paar
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Gehörschutz > Gehörschutzstöpsel
Weitere Suchbegriffe: Ohrpfropfen, Ohrstöpsel, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 51,75*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,75*
€ 61,58
pro Paket
1 Paket enthält 250 Paar
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG