Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ABUS Rauchmelder, Sirene mit 85 dB/A, mit Prüftaste, inkl. 9V Alkaline-Batterie


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:   114-12019
Hersteller:   Abus
Herst.-Nr.:   k.A.
EAN:   k.A.
ABUS Rauchmelder Erfassungsbereich 40 m² innerhalb eines Raumes, Montageschutz bei fehlender Batterie, integrierte, lautstarke Sirene mit 85 dB/A, mit Prüftaste, inklusive 9V Alkaline-Batterie
... > Brandschutz > Rauch-, Gasmelder > Rauch-, Gasmelder
Weitere Suchbegriffe: Sirene, Feuermelder, Dampfmelder
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke 1 Tag € 4,00* € 25,50*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Kroschke
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  25,50* €  30,35 pro Stück
ab 5 Stück €  22,50* €  26,78 pro Stück
ab 10 Stück €  20,50* €  24,40 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,00*
ab € 65,00*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG