Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3M Gehörschutzstöpsel 1261, wiederverwendbar, gelb, Box mit Gürtelclip, 2/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-11857
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
3M Gehörschutzstöpsel 1261, wiederverwendbare Gehörschutzstöpsel mit sehr weichen Lamellen, optimale Passform und sicherer Sitz, einfaches Einsetzen ermöglichen spezielle Fingergriff-Mulden, Aufbewahrungsbox mit Gürtelclip schützt die Stöpsel vor Verunreinigungen, gemäß EN 352-2, Farbe: gelb, H-Wert = 27 dB, L-Wert = 20 dB, M-Wert = 22 dB, SNR-Wert = 25 dB, 1 Verpackungseinheit = 2 Stück
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Gehörschutz > Gehörschutzstöpsel
Weitere Suchbegriffe: Ohrenschützer, Ohrpfropfen, Ohrstöpsel, Schutzausrüstungen, Ohrschutz, Schutzkleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 2,40*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 2,40*
€ 2,86
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 2,30*
€ 2,74
pro Paket
1 Paket enthält 2 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG