Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DUNLOP Elektriker-Stiefel Acifort HV, A571411, S5, SB, weiß, PVC, Größe 39/40


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-117839
Hersteller:
     Dunlop
Herst.-Nr.:
     A571411
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Arbeitsstiefel
Bau-Schnürstiefel
Bau-Stiefel
Baustiefel
DUNLOP Elektriker-Stiefel Acifort HV,A571411,Kat.III,SB,weiß,PVC,Größe 39/40

DUNLOP Elektriker-Schutzstiefel Acifort HV, SB, Kategorie III, gemäß EN 345, EN 50321 Klasse 0, mit Stahlzehenschutzkappe, elektrisch isolierend bis 1000 V Wechselstrom oder 1500 V Gleichstrom, wasserdicht, rutschhemmende Sohle, beständig gegen Säuren, Basen, Desinfektionsmittel, mineralische, tierische und pflanzliche Öle und Fette, Blut und verschiedene Chemikalien, Farbe: weiß, Sohlenfarbe: grün, Material: PVC, Innenfutter: antibakterielles Gewebe, Gewicht: ca. 2500 g/Paar, Größe: 39/40
Weitere Informationen:
Schuhart:
Stiefel
Gewicht:
< 3000g
Marke:
Dunlop
Größe:
39
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 63,73*
€ 79,51*
5 Tage
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 63,93*
€ 79,87*
€ 4,80*
ab € 64,11*
€ 80,27*
3 Tage
1000
€ 6,99*
ab € 64,3734*
€ 80,4434*
Lager 114
Frei Haus
ab € 79,49*
€ 112,19*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 112,19*
€ 133,51
pro Paar
ab 2 Paar
€ 110,55*
€ 131,55
pro Paar
ab 5 Paar
€ 99,62*
€ 118,55
pro Paar
ab 10 Paar
€ 86,99*
€ 103,52
pro Paar
ab 500 Paar
€ 79,49*
€ 94,59
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bama
3.4. A39A.000.C
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.