Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

MASCOT Arbeitshemd Greenwood, marine, Baumwolle, Kragenweite 45/46, Größe 58


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-117753
Hersteller:
     Mascot
Herst.-Nr.:
     12004-530-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Produktinformation
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd
MASCOT Arbeitshemd Greenwood, marine, Baumwolle, Kragenweite 45/46, Größe 58

MASCOT Arbeitshemd Greenwood, mit Knopfleiste, 2 Brusttaschen mit Patte und Kugelschreibertasche, Ärmel können hochgekrempelt und mit Knopf befestigt werden, Ärmelschlitz, verstärkt, Manschetten mit Knopfregulierung, Farbe: marine, Material: 100% Baumwolle, Grammatur: 200 g/qm, Kragenweite: 45/46, Größe: 58
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Hemd
Größe Bekleidung:
58
Farbe Bekleidung:
Marine
Material Bekleidung:
Baumwolle
Gewicht:
< 500g
Marke:
Mascot
Weitere Suchbegriffe: mascot arbeitshemd, arbeits hemd, Schutzausrüstungen, Arbeitshemden, Berufsbekleidung, Schutzkleidung, Arbeitskleidung, Berufshemden, Persönliche Schutzausrüstung, Hemd
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,55*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,11*
€ 60,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,55*
€ 47,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7100217850
ab € 11,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.