Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M™PELTOR™Gehörschutzkapsel OPTIME™II, H520B-408-GQ, Kat.III, mit Nackenbügel, 195g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-117733
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000039620
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Produktinformation
Produktauszeichnung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Gehörschutzkapsel
Kapsel-Gehörschutz
Kapselgehörschutz
gehörschutzkapseln 3m
3M™PELTOR™Gehörschutzkapsel OPTIME™II,H520B-408-GQ,Kat.III,mit Nackenbügel,195g

3M™ PELTOR™ Gehörschutzkapsel OPTIME™ II, H520B-408-GQ, Kategorie III, gemäß EN 352-1, H-Wert = 34 dB, M-Wert = 29 dB, L-Wert = 20 dB, SNR-Wert = 31 dB, für stark lärmbelastete Umgebungen, sehr hoher Tragekomfort, Dichtungsringe mit Lüftungskanälen, Füllung aus Schaumstoff und Geleinlage für Daueranwendungen, verstellbarer Federstahlbügel mit Zwei-Punkt-Aufhängung aus rostfreiem Edelstahl, Farbe: dunkelgrün, Gewicht: ca.195 g
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
31 dB
Gewicht:
<200 g
Norm:
EN 352-1
Kategorie:
Kapselgehörschützer
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: gehörschutzkapsel, kapselgehörschutz snr 31, Schutzausrüstungen, Schutzkleidung, Gehörschutz, Ohrenschutz, Micky Mouse, Micki Mouse, Micki Mäuse, Micky Mäuse, Kapselgehörschützer
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 6,80*
ab € 20,27*
€ 23,40*
3 Tage
6
10
Frei Haus
ab € 23,19*
€ 25,47*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,50*
ab € 30,43*
€ 35,05*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 33,45*
€ 39,91*
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,91*
€ 47,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 33,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.