Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

WILLSON Einweg-Farbspritzmaske FFA2P2, EN 405, 335g


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-11717
Hersteller:  Bacou Dalloz
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
Farbspritzmaske
Willson Farbspritzmaske FFA2P2 Schutz vor organischen Gasen und Dämpfen (Siedepunkt über 65°C) bis 0,5 Vol.-% oder bis zum 30fachen und vor festen und flüssigen Aerosolen bis zum 10fachen Grenzwert. Filter nicht austauschbar.
... > Persönliche Schutzausrüstung, Bekleidung > Atemschutz > Halb-, Doppelhalbmasken
Weitere Suchbegriffe: Schutzausrüstungen, Einweg-Farbspritzmasken, Schutzkleidung
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 29,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,50*
€ 35,11
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG