Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ABUS Vorhängeschloss Serie 60, gleichschließend, B 29mm, Bügelhöhe 14mm, Ø 4,8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-11047
Hersteller:  Abus
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
ABUS Vorhängeschloss Serie 60, gleichschließend, Präzisionsschließwerk mit Messing-Stift-Zylinder-Technik, erhöhte Stabilität durch doppelte Bügelverriegelung, erhöhter Manipulierschutz durch hochwertiges Schlüsselprofil und Pilzkopfgegenstifte, Material: Messingkörper aus gehärtetem Stahlbügel, Gehäusebreite: 29 mm, Bügel Durchmesser: 4,8 mm, Bügel-Höhe/Weite: 14 x 14 mm, Lieferung inklusive 2 Schlüssel
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Helfer für jeden Betrieb > Schlösser
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloß, Zugriffssicherungen, Vorhängeschlösser, Verschluss
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 6,45*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG