Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klapprahmen einzeln mit PVC Zuschnitt, schwarz, Kunststoff, DIN A4, 5/VE


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-10494
Hersteller:
     Oechsle Display Systeme
Herst.-Nr.:
     75-11406-10/5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klapprahmen
Klickrahmen
Plakattafel
Plakatwechselrahmen
Klapprahmen einzeln mit PVC Zuschnitt, schwarz, Kunststoff, DIN A4, 5/VE

Klapprahmen einzeln mit PVC Zuschnitt, Farbe: schwarz, Material: Kunststoff, Format:DIN A4, 1 Verpackungseinheit = 5 Stück
Weitere Informationen:
Sorte:
Klapprahmen
Material:
Kunststoff
Grundfarbe:
schwarz
Format:
DIN A4
Weitere Suchbegriffe: klapprahmen a4, klapprahmen, Betriebsvorschriften, Standfuß mit Sichtrahmen, Betriebsvorschrift, DIN A4, Aushangsystem
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 45,48*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 5 Stück (ab € 9,096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 61,21*
€ 72,84
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 60,28*
€ 71,73
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 57,66*
€ 68,62
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 56,76*
€ 67,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 51,84*
€ 61,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 45,48*
€ 54,12
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Oechsle Display Systeme
75-20287-10
ab € 14,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.