| |
|
| Artikel-Nr.: 114-104107 Herst.-Nr.: 070293-1 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Sicherheitsfußplatte TL 56 K1, Recycling-Kunststoff, 895x440x115mm, 28,5kg
Sicherheitsfußplatte TL 56 K1, TL- und BAST-geprüft, für die mobile, standfeste Aufstellung von Verkehrszeichen und Absperrsystemen, für Sicherheits-Leitbaken und Leitbaken zum Wenden Ausführung 40, bruchsicher, beständig gegen Öl, Abgase, Salz, Frost und UV-Einstrahlung, mit Batteriefach, Material: Recycling-Kunststoff, Maße: 895 x 440 x 115 mm, Einstecköffnungen: 40 x 40 mm, 41 x 41 mm, 60 x 60 mm, Ø 43 mm, 2 x Ø 45 mm, Gewicht: ca. 28,5 kg |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fußplatte, Halter, Schilderzubehör, Fuß, Bakenfuß |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,70* | ab € 40,86* | € 53,92* | | | | Lager 114 | | | | | | € 8,00* | ab € 37,64* | € 55,59* | | | | | | | | | | | € 8,00* | ab € 42,96* | € 56,70* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 59,00* | € 77,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|