Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Falt-Leitkegel mit Blink-LED,nach DIN-FNFW,orange/reflektierend,Höhe 600mm,1,4kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-10376
Hersteller:  Kroschke
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
Falt-Leitkegel mit Blink-LED, für alle Gefahrenstellen nach DIN-FNFW, blitzschnelles aufstellen und zusammenfalten, geringes Gewicht, durch stabilen Fuß sehr standfest, Farbe: orange, mit großen Reflexstreifen, Material: Nylongewebe, strapazierfähig mit stabilen Ringen, PE-Fuß, Höhe: 600 mm, Format gefaltet mit Tasche: 305 x 55 x 305 mm, Gewicht: 1,4 kg, Blinkeinrichtung spritzwassergeschützt, Batterielebensdauer (2 x AAA) über 120 h, Lieferung inklusive Batterien und PVC-Schutztasche,
... > Fuhrpark-, Betriebsausstattung > Absicherung, Absperrungen > Leitkegel, Faltsignale
Weitere Suchbegriffe: Pylone, Hütchen, faltbare Leitkegel
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
€ 4,00*
€ 34,95*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,95*
€ 41,59
pro Stück
ab 6 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG