Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dräger Kombinationsfilter 9990 A1B1E1K1 Hg P3 R D, f.Halbmasken X-plore 4390/4790


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-102729
Hersteller:
     Dräger
Herst.-Nr.:
     6738812
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Bedienungs- & Montageanleitung
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Kombifilter A
Kombifilter B
Kombifilter Hg
Mehrbereichs-Kombifilter
Dräger Kombinationsf. 9990 A1B1E1K1 Hg P3 R D,f.Halbm. X-plore 4390/4790,Kat.III

Dräger Kombinationsfilter 9990 A1B1E1K1 Hg P3 R D, für Halbmasken X-plore 4790 und X-plore 4390, Kategorie III, gemäß EN 143, wiederverwendbar, zum Schutz gegen Gase undDämpfe organischer Verbindungen, gegen anorganische Gase und Dämpfe, Schwefeldioxid,Chlorwasserstoff, Ammoniak und organische Ammoniakderivate, Quecksilber-Dampf, Partikel, mit Aluminium-Gehäuse, Filtertopf mit RD90 Gewinde, Filterbett mit Aktivkohle, einzeln verpackt, dolomitstaubgeprüft, Gewicht: ca. 170 g
Weitere Informationen:
Marke:
Dräger Safety
Norm:
EN 14387 | EN 143
Kategorie:
Atemschutzfilter
Weitere Suchbegriffe: Mehrbereichskombinationsfilter, Partikel-Einlegefilter, Partikelfilter, Partikelschraubfilter, dräger partikelfilter p3, partikel einlegefilter, dräger partikel-einlegefilter, Schutzausrüstungen, Halbmasken, Schutzkleidung, Atemschutz-Halbmaske, Ammoniak, Anorganische Gase, Atemschutzfilter, Atemschutz, Filter
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 13,70*
€ 17,72*
5 Tage
464
5
Frei Haus
ab € 13,64*
€ 17,78*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 13,70*
€ 18,86*
30 Tage
unbekannt
5
€ 12,95*
ab € 16,142*
€ 20,722*
Lager 114
1
€ 8,00*
ab € 24,55*
€ 32,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,52*
€ 35,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dräger
6737724
ab € 712,87*
Sonstiges
Dräger
6738855
ab € 13,15*
Sonstiges
Dräger
6739720
ab € 42,51*
Sonstiges
Dräger
6738801
ab € 42,33*
Sonstiges
Dräger
6738773
ab € 16,04*
Sonstiges
Dräger
6738802
ab € 17,50*
Sonstiges
Dräger
6737357
ab € 5,46*
Sonstiges
Dräger
6737190
ab € 6,05*
Sonstiges
Dräger
6738860
ab € 20,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.