| |
|
| Artikel-Nr.: 114-102305 Herst.-Nr.: 3704478 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Dräger Fluchtfiltergerät PARAT 3200,Kat.III,DIN 58647-7,ca. 155x110x55mm,250g
Dräger Fluchtfiltergerät PARAT 3200, Kategorie III, für Gas-Gefahrenbereiche gemäß DIN 58647-7, Filterfassung mit Mundstück, Nasenklemme und Gasfilter ABEK, für 15-minütigen Einsatz, 4 Jahre wartungsfrei, robuste rote Kunststoffbox, mit Clip zur Befestigung am Gürtel, Gewicht: ca. 250 g, Maße: ca. 155 x 110 x 55 mm (HxBxT) Weitere Informationen: | | Marke: | Dräger Safety | Kategorie: | Atemschutzsystem |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fluchtfiltergerät, Fluchtmaske, Gas-Mehrbereichsfilter, Mehrbereichs-Gasfilter, brandfluchthauben dräger, brandfluchthaube, Schutzausrüstungen, Fluchtfiltergeräte, Schutzausrüstung, Atemschutzhalbmaske, Doppelfiltermaske, Atemschutz, Atemschutzhauben |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,41* | € 90,25* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 71,08* | € 90,26* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,98* | € 90,30* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 71,00* | € 90,33* | | | | Lager 114 | | | | | | Frei Haus | ab € 92,78* | € 115,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 114 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 114 | | Versand: Lager 114 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,00* | | ab € 65,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114 | | | Zeitraum: | innerhalb von 21 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | wird vom Lieferanten getragen | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|