Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

3M Schmutzfangmatte Nomad Aqua 8500, grau, Nylon-2-Faserstruktur, 900x1500mmx8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Kroschke
Artikelbild
Artikel-Nr.:  114-10208
Hersteller:  3M
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  k.A.
3M Schmutzfangmatte Nomad Aqua 8500, höchste Schmutz- und Wasseraufnahme, UV-beständig, allseitiger Kantenschutz, einfache Reinigung, Rutschhemmung R12 (BGR 181) und schwer entflammbar (B1), Farbe: grau, Material: patentierte Nylon-2-Faserstruktur, rutschfester Vinylrücken, Format: 900 x 1500 mm, Stärke: 8 mm
... > Bodenmarkierung, -beläge > Bodenbeläge, -matten > Bodenschutz-, Schmutzfangmatten
Weitere Suchbegriffe: Fußabtreter, Bodenmatten
Angebote (1)
Versand
Netto
Kroschke
Frei Haus
€ 199,50*
Preise von Kroschke
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,50*
€ 237,41
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Kroschke
Versand von Kroschke
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Kroschke
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG