Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

rofa Multinormen-Jacke Multi nine, leuchtgelb-marine, rofa-tex®, Größe 48/50


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-101805
Hersteller:
     Rofa Bekleidungswerk
Herst.-Nr.:
     58367/300
EAN/GTIN:
     k.A.
Prüfprotokoll KAT III jährlich
Produktinformation
Baumusterprüfbesch. PSA-V
Gebrauchsanleitung PSA
Konformitätserklärung PSA-V
Suchbegriffe:
Flammschutzjacke
Lichtbogen Schutzjacke
Lichtbogenschutzjacke
Störlichtbogen Schutzjacke
rofa Multinorm-Jacke Multi nine,Kat.III,leuchtgelb-marine,rofa-tex®,Größe 48/50

rofa Multinormen-Jacke Multi nine, Kategorie III, gemäß EN 11612 A/B/C1 flammhemmend, EN 11611, Kl. 1 Schweißerschutz, EN 1149-3, EN 1149-5 antistatisch, EN 13034 Typ 6 chemikaliendicht, EN 343 Kl. 3/3 wasser-/winddicht, EN 471 Kl. 2 Warnkleidung, EN 61482-1-2 Kl. 2 störlichtbogengeschützt, Öko-Tex-Standard 100, Produktklasse II, abtrennbare Kapuze, 1 Napoleontasche, 2 Brust- und Seitentaschen, Ärmelsaum und Kapuze, Farbe: leuchtgelb-marine, Material: hochatmungsaktive Membrane rofa-tex®, Größe: 48/50
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Jacke
Farbe Bekleidung:
Warngelb
Material Bekleidung:
Mischgewebe
Funktion Bekleidung:
Multinorm
Norm:
EN ISO 11611 | EN 61482-1-2 | EN 343 | EN 13034 | EN 11612 | EN 1149-5 | EN 1149-3
Gewicht:
< 2000g
Weitere Suchbegriffe: Störlichtbogenschutzjacke, Schweißer-Jacke, Schweißer-Schutzjacke, Schweißerjacke, SI Jacke, Sicherheitsjacke, Warnjacke, Warnschutzjacke, lichtbogen schutzjacke rofa, lichtbogen schutzjacke, lichtbogenschutzjacke gelb, Wetter- und Flammschutzkleidung, antistatisch, chemikaleindicht, Schutzkleidung, Multinormenjacke, Multinormen-Kleidung, Schutzjacke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 337,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,55*
€ 527,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 432,15*
€ 514,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 392,11*
€ 466,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 355,51*
€ 423,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,09*
€ 401,14
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
58367/300
ab € 337,20*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
58367/300
ab € 335,42*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
58367/300
ab € 358,92*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
58367/300
ab € 360,95*
Sonstiges
Rofa Bekleidungswerk
58367/300
ab € 385,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.