| |
|
| Artikel-Nr.: 114-100999 Herst.-Nr.: 25-201 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Ansell Microflex® NeoTouch® Handschuh 25-201,Kat.III,285mm,Größe 9,5-10,100/VE
Ansell Microflex® NeoTouch® Einmalhandschuh 25-201, Kategorie III, gemäß EN 420+A1, EN ISO 374-1 Type B, EN ISO 374-5 Virus, exzellenter Schutz vor Säuren, Basen und Alkoholen, strukturierte Fingerspitzen, Rollrandstulpe, latexfrei, puderfrei, Farbe: hellgrün, Material: Neopren, Materialstärke: 0,13 mm, Länge: ca. 285 mm, Größe: 9,5 - 10, 1 Verpackungseinheit = 100 Stück Weitere Informationen: | | Norm: | EN 374 | Größe 1 - 12: | 9 | Kategorie: | Einmalhandschutz | Marke: | Ansell |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Einmalhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuh, Einweghandschuhe, Infektionsschutzhandschuh, Untersuchungshandschuh, Untersuchungshandschuhe, ansell einmalhandschuh ungepudert, chemikalienhandschuh einfach, chemikalienhandschuh einfach ansell edmont, Schutzausrüstungen, Handschutz, Arbeitsschutzhandschuhe, Arbeitssicherheitshandschuhe, Arbeitshandschuhe, Fingerschutz, Chemikalienhandschuhe einfach, Handschuh Rettungsanzug, Schutzhandschuhe, Einweg |
| | |
| |