Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schweißerschutzhose, Kat.II, grau, Baumwolle, PROBAN®-Ausrüstung, Größe 48


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-100529
Hersteller:
     Kroschke
Herst.-Nr.:
     KSI_100529
EAN/GTIN:
     k.A.
Baumusterprüfbescheinigung
technisches Datenblatt
Baumusterprüfbesch. PSA-R
Suchbegriffe:
Schutzausrüstungen
Arbeitsschutzkleidung
Schutzkleidung
Schweißerhose
Schweißerschutzhose, Kat.II, grau, Baumwolle, PROBAN®-Ausrüstung, Größe 48

Schweißerschutzhose, Kategorie II, gemäß EN ISO 11612, A1, B1, C1, EN ISO 11611, Klasse 2 A1, 2 Seitenbeuteltaschen, mit Zollstocktasche, Hosenschlitz geknöpft, Bund mit7 Gürtelschlaufen, Farbe: grau, Material: 100% Baumwolle mit Proban®-Ausrüstung, Grammatur: ca. 460 g/qm, Größe: 48
Weitere Informationen:
Art Bekleidung:
Bundhose
Farbe Bekleidung:
Grau
Material Bekleidung:
Baumwolle
Funktion Bekleidung:
Schweißerschutz
Norm:
EN ISO 11611 | EN 11612
Gewicht:
< 1000g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,58*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,02*
€ 111,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,78*
€ 105,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 87,58*
€ 104,22
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kroschke
KSI_100581
ab € 87,85*
Sonstiges
Kroschke
KSI_100584
ab € 87,81*
Sonstiges
Kroschke
KSI_100526
ab € 87,81*
Sonstiges
Kroschke
KSI_100532
ab € 87,79*
Sonstiges
Kroschke
KSI_100535
ab € 87,64*
Sonstiges
Kroschke
KSI_100632
ab € 87,53*
Sonstiges
Kroschke
KSI_100557
ab € 89,48*
Sonstiges
Kroschke
KSI_100560
ab € 90,81*
Sonstiges
Kroschke
KSI_100563
ab € 90,51*
Sonstiges
Kroschke
KSI_100566
ab € 91,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.