Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

3M PELTOR Gehörschutzkapsel Optime I, Kat.III, zur Klemmbefestigung, 205g


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     114-100328
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     7000107745
EAN/GTIN:
     k.A.
Konformitätserklärung
technisches Datenblatt
Konformitätserklärung PSA-R
Suchbegriffe:
Gehörschutz für Helm
Helm-Gehörschutzkapsel
Helmbügelgehörschutz
Helmgehörschutz
3M PELTOR Gehörschutzkapsel Optime I, Kat.III, zur Klemmbefestigung, 205g

3M PELTOR Gehörschutzkapsel Optime I, Kategorie III, gemäß EN 352-3, zur Helmbefestigung mit Regenrinne, 1 Stecktasche à 30 mm Länge, H-Wert = 32 dB, M-Wert = 25 dB, L-Wert = 15 dB, SNR-Wert = 26 dB, Zweipunkt-Aufhängung, stufenlose Höheneinstellung, Füllung aus Schaumstoff und Geleinlage für Daueranwendung, breite und weiche Dichtungsringe, Farbe: gelb, Gewicht: ca. 205 g
Weitere Informationen:
SNR-Wert:
26 dB
Gewicht:
<225 g
Norm:
EN 352-3
Kategorie:
Kapselgehörschützer
Marke:
3M
Weitere Suchbegriffe: Helmkapsel, Gehörschutzkapsel, Kapsel-Gehörschutz, Kapselgehörschutz, gehörschutz für helm 3m, gehörschutz für helm, Schutzausrüstungen, Trageclips, Schutzausrüstung, Gehörschutz
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 19,11*
€ 20,14*
17 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 20,13*
€ 21,47*
3 Tage
1
20
Frei Haus
ab € 20,67*
€ 21,86*
41 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 20,50*
€ 23,72*
Lager 114
1
Frei Haus
ab € 33,51*
€ 38,67*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 114
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 38,67*
€ 46,02
pro Paar
ab 10 Paar
€ 33,51*
€ 39,88
pro Paar
Lagerstand: Lager 114
Versand: Lager 114
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 33,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 114
Zeitraum:innerhalb von 21 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
7000039638
ab € 6,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.