Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beamertisch MAULpro


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung mit hochgeklappter Seitenplatte
Zeigt Produkt in Einzelabbildung mit hochgeklappter Seitenplatte
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-9333189
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9333189
EAN/GTIN:
     4002390050951
Suchbegriffe:
Beamertisch
Beamerwagen
Projektionstisch
Projektionswagen
Beamertisch MAULpro. Verwendung: Boden. Platte um 10° nach vorne neignar. Maße Tischplatte 35x50 cm mit Anschlagkante, Tragkraft ca. 30 kg. Seitenplatte rechts oder links montierbar, Tragkraft 8 kg. Korpus Material / Farbe: Stahl, Aluminium-Druckguss, anthrazit, höhenverstellbar, Rollen vorhanden. Aussparung für Projektionsgerät vorhanden, geeignete Projektionsgeräte: Laptop, Beamer. Größe Aussparung (B x L): 300 mm. 300 mm. Anzahl der Fachböden: 1. Fachboden Material / Farbe: Melaminharzbeschichtet / anthrazit. Größe größter Fachboden (B x T x H): 300 mm x 300 mm x 0 mm. Größe (B x T x H min./max.): 610 mm x 680 mm x 735 mm x 1200 mm. Montageart bei Lieferung: zerlegt
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Platte um 10° nach vorne neignar. Maße Tischplatte 35x50 cm mit Anschlagkante, Tragkraft ca. 30 kg. Seitenplatte rechts oder links montierbar, Tragkraft 8 kg
Breite:
610
Tiefe:
680
höhenverstellbar:
Ja
max. Höhe:
1200
min. Höhe:
735
Verwendung:
Boden
geeignete Projektionsgeräte:
Laptop, Beamer
Aussparung für Projektionsgerät vorhanden:
Ja
Breite der Aussparung:
300
Länge der Aussparung:
300
Anzahl der Fachböden:
1
Werkstoff des Fachbodens:
Melaminharzbeschichtet
Farbe des Fachbodens:
anthrazit
Werkstoff des Korpus:
Stahl, Aluminium-Druckguss
Farbe des Korpus:
anthrazit
Rollen vorhanden:
Ja
Breite des größten Fachbodens:
300
Tiefe des größten Fachbodens:
300
Herstellerproduktbezeichnung:
Beamertisch MAULpro
Höhe des größten Fachbodens:
0
Montageart bei Lieferung:
zerlegt
Belastbarkeit des Fachbodens:
8
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,95*
ab € 224,31*
€ 275,59*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 245,22*
€ 301,53*
Frei Haus
ab € 273,85*
€ 332,42*
Lager 113
6
€ 4,95*
ab € 301,07*
€ 364,42*
9 Tage
6
€ 5,87*
ab € 320,23*
€ 385,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,42*
€ 433,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,50*
€ 423,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 321,26*
€ 382,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,02*
€ 377,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,07*
€ 358,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.