Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 113-9317070 Herst.-Nr.: 9317070 EAN: 4002390041294 |
| |
|
|  |  |
 | Verkaufsargumente: - Für dynamische Büroarbeit
- Verbessert die Arbeitseffizienz
- Mit Flachbildschirmträger
- MAUL Airpolstertechnik verhindert überraschendes Durchsacken der Platte
Produktdetails: - Für dynamische Büroarbeit: Arbeiten im Sitzen und Stehen
- Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verbessert die Arbeitseffizienz
- Verringert die Belastung der Wirbelsäule
- Kompakter Arbeitsplatz z.B. in Verkaufsräumen
- Mit Flachbildschirmträger bis 8 kg
- Befestigung nach VESA-Standard (Video Electronics Standard Association)
- Inklusive zwei Adapter: 7,5 x 7,5 cm oder 10 x 10 cm
- 3 Gelenke für jede Winkeleinstellung: 180° nach oben/unten und links/rechts drehbar
- Monitor-Befestigung um 270° drehbar
- Arm aus stabilem Stahl, pulverbeschichtet
- Tragkraft Pult 30 kg
- Maße Platte 60 x 52 cm (B x T), abgerundet
- Platte um + 10° nach vorne neigbar
- Höhe 72-118 cm
- Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik: kein überraschendes Durchsacken
- Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Leichtlaufrollen
- Zwei Bremsrollen verhindern unbeabsichtigtes Wegrollen
- Tastatur-Ablage aus Aluminium, ausziehbar von 5-21 cm, Breite 39 cm, mit Anschlagkante vorne
- Stabile PC-Halterung 40 x 16 x 25 cm (B x T x H), an jeder Seite montierbar
- Inklusive zwei Flachbandgurten zur Fixierung des PC´s
- Garantie: 3 Jahre
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: MAUL, Schreibtafel |
|  |  |
|
 |  | Angebote (8) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BueroExtra24 | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 5,50* | € 332,05* |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 332,06* |  |  |  | | 15 Tage |  |  |  |  |  |
€ 3,95* |
€ 335,22* |  |  |  | | 5 Tage |  |  |  |  |  |
€ 2,69* |
€ 364,06* |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 367,19* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von BueroExtra24 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BueroExtra24 |  | Versand von BueroExtra24 |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 50,00* | € 5,50* |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroExtra24 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich | | | | € 227,53* | € 270,76 | Ähnlich | | | | € 213,17* | € 253,67 | Ähnlich | | | | € 138,29* | € 164,57 | Ähnlich |  | | | € 58,36* | € 69,45 | Ähnlich | | | | € 35,23* | € 41,92 | Ähnlich |  | | | € 15,61* | € 18,58 | Ähnlich |  | | | € 15,83* | € 18,84 | Ähnlich |  | | | € 20,82* | € 24,78 | Ähnlich |  | | | € 20,86* | € 24,82 | Ähnlich | | | | € 68,13* | € 81,07 | Ähnlich | | | | € 68,13* | € 81,07 | Ähnlich | | | | € 407,00* | € 484,33 | Ähnlich | | | | € 373,27* | € 444,19 | Ähnlich | | | | € 384,00* | € 456,96 | Ähnlich | | | | € 57,20* | € 68,07 | Ähnlich | | | | € 25,38* | € 30,20 | Ähnlich | | | | € 107,04* | € 127,38 |
|  |  |
|
 |
|
|