Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Profi-Monitorpult, Platte melaminharzbeschichtet, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen von  
Profi-Monitorpult, Platte melaminharzbeschichtet grau
Artikel-Nr.:  113-9316182
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  9316182
EAN:  4002390019149

Verkaufsargumente:

  • Für dynamische Büroarbeti, verbessert die Abreitseffiziens
  • MAUL-Airpolster-Technik verhinderd überraschendes Durchsacken der Platte
  • Inklusive Abschirmung, Maul
  • und Tastaturablage und CPU-Halterung

Produktdetails:

  • Für dynamische Büroarbeit: Arbeiten im Sitzen und Stehen
  • Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verbessert die Arbeitseffizienz
  • Verringert die Belastung der Wirbelsäule
  • Kompakter Arbeitsplatz z.B. in Verkaufsräumen
  • Tragkraft 30 kg
  • Maße Platte 60 x 52 cm (B x T), abgerundet
  • Platte um + 10° nach vorne neigbar
  • Höhe 72-118 cm
  • Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik: kein überraschendes Durchsacken
  • Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Leichtlaufrollen
  • Zwei Bremsrollen verhindern unbeabsichtigtes Wegrollen
  • Maus-Ablage ca. 21 x 22 cm (B x T)
  • Tastatur-Ablage ausziehbar von 5-21 cm, Breite 39 cm, mit Anschlagkante vorne
  • Abschirmung nach hinten zum Verkehrsweg, variabel nach oben oder unten montierbar
  • Max. Höhe Abschirmung 37 cm, Abstand zur Platte 3-8 cm
  • Stabile PC-Halterung 40 x 16 x 25 cm (B x T x H), an jeder Seite montierbar
  • Inklusive zwei Flachbandgurten zur Fixierung des PC´s
  • Maus und Tastaturablage aus Aluminium
  • Abschirmung und PC-Halterung aus stabilem Stahl
  • Platte melaminharzbeschichtet
  • Garantie: 3 Jahre
... > BüroExtra24 > Einrichten > Stehpulte
Weitere Suchbegriffe: MAUL, Schreibtafel
Angebote (3)
Versand
Netto
^
BueroExtra24 2 Tage € 5,50* € 356,34*
mcbuero 3 Tage Frei Haus € 363,86*
B2B-Discount 14 Tage Frei Haus € 369,60*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von BueroExtra24
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Stück €  356,34* €  424,04 pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BueroExtra24
Versand von BueroExtra24
Lieferzeit:2 Tage
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 8,50*
ab € 50,00*€ 5,50*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroExtra24
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Alternative Artikel |
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Ähnlich
Ergonomisches Stehpult, Platte aus Buche, holz
Maul
9304070
€ 224,57* € 267,24
Ähnlich
Ergonomisches Stehpult, Platte melaminharzbeschichtet, grau
Maul
9304182
€ 213,17* € 253,67
Ähnlich
Ergonomisches Tischpult, Klemmfuß, Platte aus Buche, holz
Maul
9301070
€ 138,29* € 164,57
Ähnlich
Profi-Monitorpult mit Flachbildschirmträger, holz
Maul
9317070
€ 332,05* € 395,14
Ähnlich
Profi-Monitorpult, Platte aus Buche, holz
Maul
9316070
€ 376,10* € 447,56
Ähnlich
Stehtisch, Platte melaminharzbeschichtet, holz
Maul
9323070
€ 107,04* € 127,38
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG