Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 113-9316070 Herst.-Nr.: 9316070 EAN: 4002390014496 |
| |
|
|  |  |
 | Verkaufsargumente: - Für dynamische Büroarbeit, verbessert die Arbeitseffiziens
- MAUL-Airpolster-Technik verhindert überraschendes Durchsacken der Platte
- Inklusive Abschirmung, Maus
- und Tastaturablage und CPU-Halterung
Produktdetails: - Für dynamische Büroarbeit: Arbeiten im Sitzen und Stehen
- Vermeidet fixierte Arbeitshaltungen, verbessert die Arbeitseffizienz
- Verringert die Belastung der Wirbelsäule
- Kompakter Arbeitsplatz z.B. in Verkaufsräumen
- Tragkraft 30 kg
- Maße Platte 60 x 52 cm (B x T), abgerundet
- Platte um + 10° nach vorne neigbar
- Höhe 72-118 cm
- Sanftes Absenken der Tragplatte durch Airpolster-Technik: kein überraschendes Durchsacken
- Fußkreuz aus stabilem Aluminium-Druckguss mit 5 Leichtlaufrollen
- Zwei Bremsrollen verhindern unbeabsichtigtes Wegrollen
- Maus-Ablage ca. 21 x 22 cm (B x T)
- Tastatur-Ablage ausziehbar von 5-21 cm, Breite 39 cm, mit Anschlagkante vorne
- Abschirmung nach hinten zum Verkehrsweg, variabel nach oben oder unten montierbar
- Max. Höhe Abschirmung 37 cm, Abstand zur Platte 3-8 cm
- Stabile PC-Halterung 40 x 16 x 25 cm (B x T x H), an jeder Seite montierbar
- Inklusive zwei Flachbandgurten zur Fixierung des PC´s
- Maus und Tastaturablage aus Aluminium
- Abschirmung und PC-Halterung aus stabilem Stahl
- Platte aus Buche (mehrschichtverleimte Multiplex-Platte)
- Garantie: 3 Jahre
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: MAUL, Infoboards |
|  |  |
|
 |  | Angebote (5) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | BueroExtra24 | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 5,50* | € 376,10* |  |  |  |  | | 12 Tage |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 383,29* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 387,12* |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 390,07* |  |  |  | | 10 Tage |  |  |  |  |  |
Frei Haus |
€ 411,89* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von BueroExtra24 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BueroExtra24 |  | Versand von BueroExtra24 |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 50,00* | € 5,50* |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroExtra24 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 30,51* | € 36,31 | Ähnlich | | | | € 151,95* | € 180,82 | Ähnlich |  | | | € 113,30* | € 134,83 | Ähnlich | | | | € 387,12* | € 460,67 | Ähnlich |  | | | € 74,30* | € 88,42 | Ähnlich |  | | | € 154,28* | € 183,59 | Ähnlich | | | | € 138,57* | € 164,90 | Ähnlich |  | | | € 98,23* | € 116,89 | Ähnlich | | | | € 375,32* | € 446,63 | Ähnlich |  | | | € 572,91* | € 681,76 | Ähnlich |  | | | € 54,98* | € 65,43 | Ähnlich |  | | | € 40,94* | € 48,72 | Ähnlich | | | | € 223,77* | € 266,29 | Ähnlich | | | | € 240,57* | € 286,28 | Ähnlich | | | | € 107,04* | € 127,38 |
|  |  |
|
 |
|
|