Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Stehtisch mit Tischklemme, Tragkraft 30 kg, Platte melaminharzbeschichtet weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Stehtisch mit Tischklemme, Tragkraft 30 kg, Platte melaminharzbeschichtet weiß
Artikel-Nr.:
     113-9300902
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     9300902
EAN/GTIN:
     4002390063692
Suchbegriffe:
Bartisch
Bistro-Stehtisch
Bistrostehtisch
Stehbiertisch
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
Stehtisch mit Tischklemme
Breite:
600
Garantiedauer:
3 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Farbe der Tischplatte:
weiß
Material der Plattenkante:
weiß
GS-Prüfzeichen vorhanden:
Nein
Material der Platte:
melaminharzbeschichte
Form der Plattenkante:
abgerundet
Farbe der Plattenkante:
weiß
Form der Platte:
abgerundet
Oberflächenbeschaffenheit der Plattenoberfläche:
Melaminharz
Stärke der Platte:
22
Weitere Suchbegriffe: Stehtisch, stehtisch maul, bartisch
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 99,22*
€ 105,44*
€ 1,00*
ab € 99,26*
€ 105,47*
Frei Haus
ab € 110,99*
€ 117,94*
Frei Haus
ab € 118,53*
€ 125,55*
Lager 113
Frei Haus
ab € 129,00*
€ 129,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,00*
€ 153,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.