Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Konzepthalter, Leseständer mit Klemmfuß, grau


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Konzepthalter, Leseständer mit Klemmfuß, grau
Konzepthalter, Leseständer mit Klemmfuß, grau
Konzepthalter, Leseständer mit Klemmfuß, grau
Artikel-Nr.:
     113-8162282
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8162282
EAN/GTIN:
     4002390003858
Suchbegriffe:
Buchständer
Dokumentenhalter
Konzepthalter
Leseständer
Konzepthalter, Leseständer mit Klemmfuß. Arm und Fuß aus stabilem Druckguss. Doppeltragarm, 53 cm lang, Klemmfuß bis 8 cm. Besonderheit: Schreib- und stempelfest. Zeilenzeiger mit Doppelgelenk für planes Anliegen. Pult enspiegelter Kunststoff. Dreiachsgelenk am Pult. Für Format: A4. Farbe: grau. Design Plus.
Weitere Informationen:
Garantiedauer:
2 Jahre
Werkstoff:
Kunststoff, Druckguss
Beschreibung der Besonderheiten:
Schreib- und Stempelfest.Horizontel, vertikal und um die eigene Achse drehbar. Tragarm 53 cm lang. Ermüdungsfreieres, schnelleres Arbeiten, weniger Fehler. Keine Kopf-, Nacken- und Augenschmerzen mehr
selbstklebend:
Nein
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Farbe:
grau
Verwendung für Papierformate:
A4
Artikelbezeichnung:
Konzepthalter mit Doppeltagarm und Klemmfuß
höhenverstellbar:
Ja
verstellbarer Zeilenzeiger vorhanden:
Ja
Fußplatte vorhanden:
Nein
Befestigungsart/Montage:
Klemmfuß für Tischplatten bis 8
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,45*
ab € 113,72*
€ 129,35*
Lager 113
pro Kartonage
Frei Haus
€ 138,00*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 138,00*
€ 164,22
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 138,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG