Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Konzepthalter universal mit Klemmfuß, A4 Pult, für 100 Blatt, Kunststoff, grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Proukt in Einzelabbildung
Zeigt Proukt in Einzelabbildung
Bild zeigt Schreibplatte in Anwendung
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Hersteller-Logo
Artikel-Nr.:
     113-8132282
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     8132282
EAN/GTIN:
     4002390016599
Suchbegriffe:
Buchständer
Konzepthalter
Leseständer
Manuskripthalter
  • Aufgabengerechtes Anpassen der Sehabstände
  • Ermüdungsfreieres, schnelleres Arbeiten, weniger Fehler
  • Made in Germany, Garantie 3 Jahre
  • Pult A4, um 360° drehbar
  • Abnehmbares Pult, kann als Schreibplatte genutzt werden
  • Vermeiden von Kopfdrehungen
  • Keine Kopf-, Nacken- und Augenschmerzen mehr
  • Hoch- und Querformat möglich, umsteckbare Anschlagteile
  • Außermittige Befestigung des Pultes am Tragarm möglich
  • Anschlagkante 0,9 cm, hält bis zu 100 Blatt Papier
  • Klemmer in blau an kurzer oder langer Seite
  • Klemmer für größere Formate um 4,2 cm nach oben ausziehbar
  • Zeilenzeiger links oder rechts einsetzbar, mit Verlängerung für Querformat
  • Zeilenzeiger aus entspiegeltem Rauchglas, über die ganze Höhe verstellbar, abnehmbar
  • Praktische Flügelschrauben für leichtes Einstellen an den Gelenken
  • Aus bruchsicherem Kunststoff, matte Oberfläche gegen Reflexionen
  • Länge Doppeltragarm 38 cm
  • Klemmfuß für Tischplatten bis 9,5 cm
  • Klemmbügel aus Metall in verdeckter Anordnung
  • Zusätzliches Drehgelenk mit Schwenkwinkel
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/blau
Artikelbezeichnung:
Konzepthalter universal mit Klemmfuß
Beschreibung der Besonderheiten:
Pult um 360° drehbar. Pult abnehmbar und als Shcreibplatte verwendbar. Hoche- und Querformat möglich. Hält bis zu 100 Blatt. Zeilenzeiger links oder rechts einsetzbar. Matte Oberfläche gegen Reflexionen. Doppeltragarm 38 cm lang
Werkstoff:
Metall, Kunststoff, Rauchglas
selbstklebend:
Nein
Garantiedauer:
3 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Verwendung für Papierformate:
A4
höhenverstellbar:
Ja
Fußplatte vorhanden:
Nein
Befestigungsart/Montage:
Klemmfuß für Platten bis 9,5 cm
verstellbarer Zeilenzeiger vorhanden:
Ja
Neigungsverstellung vorhanden:
Ja
Stellbügel vorhanden:
Nein
Angebote (11)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 28,78*
€ 32,16*
€ 4,45*
ab € 32,09*
€ 35,80*
Lager 113
€ 3,50*
ab € 36,50*
€ 36,50*
€ 3,95*
ab € 33,83*
€ 37,49*
€ 4,95*
ab € 35,64*
€ 39,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG