Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kennzeichnungsband magnetisch 1000x1x0,1 cm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt das Zuschneiden des Produktes mit einer Schere
Zeigt ganze Proudktserie in der 10 Meter Längen-Varainte
Kennzeichnungsband magnetisch 1000x1x0,1 cm
Artikel-Nr.:
     113-6524102
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6524102
EAN/GTIN:
     4002390063258
Suchbegriffe:
Magnetband
Magnetfolien-Streifen
Magnetisches Band
Magnetstreifen
  • Praktisch: Zur wechselnden Beschriftung von eisenhaltigen Regalen im Lager oder Verkaufsraum
  • Auch in Schule, Büro, Keller, Küche oder an Whiteboards
  • Eine Seite kunststoffbeschichtet, die andere Seite magnetisch
  • Beschriftbar mit non-permanent-Markern, trocken wieder abwischbar
  • Individuell: Mit normaler Schere Länge je nach Wunsch abschneidbar
  • So geht´s: Magnetband abschneiden, beschriften, auf eisenhaltiger Fläche anbringen - fertig
  • Flexibles Magnetband, Dicke 1 mm
  • Haftkraft 42 g/cm²
  • Tipp:
  • Gleiche Beschriftung, aber häufig wechselnde Orte: Permanent-Marker (verschmiert nicht beim Wechseln, ist aber nicht abwischbar)
  • Gleicher Ort, aber wechselnde Beschriftung: Whiteboardmarker (abwischbar)
  • Achtung: Dient nicht als Grundlage zur Befestigung von Magneten
  • Vom Markenunternehmen mit jahrzehntelanger Magnet-Erfahrung
  • Breite 1 cm
  • Länge 10 m
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Artikelbezeichnung:
Kennzeichnungsband, magnetisch
Beschreibung der Besonderheiten:
Eine Seite kunststoffbeschichtet, die andere magnetisch. Haftkraft 42 g/cm² . Mit normaler Schere Länge zuschneiden. Beschriftbar mit non-permanent-Markern, trocken abwischbar
Breite:
10000
Ausführung des Inhalts mit Packung:
1 x 10 Meter
Werkstoff:
Magnetband
Garantiedauer:
2 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Stärke:
1
beschriftbar:
Ja
Weitere Suchbegriffe: magnetband weiß 10m, magnetband weiß, magnetband, Kennzeichnungsbänder
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
€ 3,50*
ab € 10,14*
€ 10,14*
€ 4,45*
ab € 8,44*
€ 10,49*
€ 3,90*
ab € 10,68*
€ 13,28*
€ 4,70*
ab € 11,59*
€ 14,35*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 10,14*
€ 12,07
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (€ 1,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.