Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Whiteboard Standard, 45 x 30 cm, Alurahmen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictogramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Hersteller-Logo
Artikel-Nr.:
     113-6451084
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6451084
EAN/GTIN:
     4002390045896
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
  • Top Qualität
  • Unschlagbares Preis-/Leistungsverhältnis
  • Designed by MAUL
  • Sehr stabil: Rahmenprofil aus silbereloxiertem Aluminium, ca. 1,2 mm stark
  • Robust: Arbeitsfläche aus kunststoffbeschichtetem Stahlblech, geeignet für häufigen Gebrauch
  • Leichtgewicht: Gut zu transportieren und zu montieren
  • 3fach-Nutzen: Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar
  • Quer- oder Hochformat
  • Edel: Aluminium-Ablageschale, verschiebbar
  • Dezentes Profil in Kombination mit Eckverbindungen in grau
  • Umweltschonende und sichere Verpackung: Versandkarton
  • Inklusive Montagematerial
  • Farbangabe bezieht sich auf die Eckverbindungen
  • Auch mit Kork-Oberfläche erhältlich
  • Größe 30 x 45 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Artikelbezeichnung:
Whiteboard
Produkt-Typbezeichnung:
MAULstandard
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschrift- und sehr gut trocken abwischbar. Anwendung im Hoch- oder Querformat
Breite der Tafel:
45
Höhe der Tafel:
30
Garantiedauer:
2 Jahre
Garantie gewährt:
Ja
Material des Rahmens:
Aluminium mit Eckverbindungen aus Kunststoff
Zubehör für Wandbefestigung:
Inklusive
Oberflächenbeschaffenheit:
kunststoffbeschichtetes Stahlblech
Ablageschale vorhanden:
Ja
beidseitig beschreibbar:
Nein
Farbe des Rahmens:
Aluminium, Ecken grau
Raster vorhanden:
Nein
Angebote (6)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
€ 3,50*
ab € 12,00*
€ 12,00*
€ 4,95*
ab € 10,26*
€ 12,67*
€ 4,45*
ab € 10,29*
€ 12,70*
€ 3,90*
ab € 11,63*
€ 14,86*
€ 3,95*
ab € 13,38*
€ 16,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG