Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6386484 Herst.-Nr.: 6386484 EAN/GTIN: 4002390023542 |
| |
|
| | |
| - Modernes Design, ergonomische Form
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Mit automatischer Vlies-Spanneinrichtung
- Magnetisch: Zur Anbringung an magnethaftenden Oberflächen
- Dickes Spezialvlies, sparsam im Verbrauch, hohe Aufnahmefähigkeit
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff, mit Euroloch-Aufhängung
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Mit automatischer Vlies-Spanneinrichtung. Magnethaftend zur Anbringung an magnethaftenden Oberflächen. Dickes Spezialvlies, hohe Aufnahmefähigkeit. Größe 11,4 x 5,7 cm | Werkstoff: | Kunststoff, Vlies | nachfüllbar: | Ja | Ausführung des Behälters: | n.a. | Ausführung des Reinigungsproduktes: | Spezialvlies | schnelltrocknend: | Ja | Inhalt Spray: | 0 | Herstellerproduktbezeichnung: | Tafelwischer MAULpro, magntisch | Ausführung des Inhalts Set: | 1 Tafelwischer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 5,13* | € 8,28* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 5,44* | € 8,69* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 6,41* | € 10,79* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 7,06* | € 10,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|