Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6386290 Herst.-Nr.: 6386290 EAN/GTIN: 4002390023122 |
| |
|
| | |
| - Mit Finepoint-Marker schwarz mit 1,5 - 2 mm Rundspitze
- Made in Germany
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Tafelwischer Ø 5 cm. Magnethaftend. Mit Finepoint-Marker schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | nachfüllbar: | Ja | Ausführung des Behälters: | n.a. | Ausführung des Reinigungsproduktes: | Wischer | schnelltrocknend: | Ja | Inhalt Spray: | 0 | Herstellerprodukttyp: | mit Marker S | Herstellerproduktbezeichnung: | Tafelwischer | Ausführung des Inhalts Set: | 1 Tafelwischer mit Marker S |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Papiermarkierstift, Boardmarker, Tafelschreiber, Whiteboard-Marker, Whiteboard-Pen, Whiteboard-Stift, Whiteboardmarker, boardmarker rundspitze 1,5-2mm, flipchart marker, flipchart-marker schwarz |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 1,98* | € 3,55* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 2,06* | € 3,74* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 2,87* | € 4,93* | | | | | | | | | | € 5,50* | ab € 2,32* | € 4,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 1,98* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|