Produktinformationen von | | |
|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 113-6386199 Herst.-Nr.: 6386199 EAN: 4002390041232 |
| |
|
|  |  |
 | Verkaufsargumente: - Sorgt für Ordnung, auch unterwegs
- Stabiler Schalenkoffer aus Kunststoff
- Ordnungssystem durch tiefgezogenes Innenteil
Produktdetails: - Stabiler Schalenkoffer aus Kunststoff, 30,5 x 34,5 x 6,1 cm
- Ordnungssystem durch tiefgezogenes Innenteil
- Zusätzliches Leerfach für Schere und Klebefilm im Innenfach des Koffers
- Inhalt:
- 10 Boardmarker XL Rundspitze 2,0-2,5 mm: 5 x schwarz, 2 x rot, 2 x blau, 1 x grün
- 1 Tafelwischer
- 10 Tafelwischer-Vlies
- 10 Wischtücher aus Vlies, 18 x 20 cm
- 1 Flasche Multiclean, 250 ml
- 1 Teleskop-Kugelschreiber
- 5 Kraftmagnete, Ø 34 mm & 10 Rundmagnete, Ø 30 mm, grau
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Hebel, Magnete |
|  |  |
|
 |  | Angebote (6) | | |
|  |  |  |  |  | Versand | |  |  |  |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 5,50* |
€ 41,70* |  |  |  | BueroExtra24 | 2 Tage |  |  |  |  |  | € 8,50* | € 43,28* |  |  |  |  | | 3 Tage |  |  |  |  |  |
€ 4,19* |
€ 44,22* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 6,00* |
€ 44,55* |  |  |  | | 1 Tag |  |  |  |  |  |
€ 4,95* |
€ 44,95* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise von BueroExtra24 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | |
|
|  |  |  |  | Lieferzeit / Lagerstand von BueroExtra24 |  | Versand von BueroExtra24 |  |  |  | | Lieferzeit: | 2 Tage | | Lagerstand: | keine Angabe |
|  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |  | ab € 50,00* | € 5,50* |
Mindestbestellwert: € 20,00* |
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroExtra24 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | | Verpackungszustand: | OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. | | *Originalverpackung |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|
 | Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment: Art | Bild | Artikel | Hersteller/-Nr. | Netto | Brutto |  | Ähnlich |  | | | € 83,56* | € 99,44 | Ähnlich |  | | | € 83,56* | € 99,44 | Ähnlich |  | | | € 178,34* | € 212,22 | Ähnlich |  | | | € 178,34* | € 212,22 | Ähnlich |  | | | € 58,36* | € 69,45 | Ähnlich | | | | € 21,96* | € 26,13 | Ähnlich | | | | € 35,23* | € 41,92 | Ähnlich | | | | € 64,88* | € 77,21 | Ähnlich | | | | € 93,46* | € 111,22 | Ähnlich | | | | € 21,20* | € 25,23 | Ähnlich |  | | | € 47,75* | € 56,82 | Ähnlich |  | | | € 59,25* | € 70,51 | Ähnlich |  | | | € 83,70* | € 99,60 | Ähnlich |  | | | € 115,92* | € 137,94 | Ähnlich | | | | € 68,13* | € 81,07 | Ähnlich | | | | € 68,13* | € 81,07 | Ähnlich | | | | € 367,19* | € 436,96 | Ähnlich | | | | € 57,20* | € 68,07 | Ähnlich | | | | € 25,38* | € 30,20 | Ähnlich | | | | € 337,15* | € 401,21 | Ähnlich | | | | € 367,99* | € 437,91 | Ähnlich | | | | € 17,89* | € 21,29 |
|  |  |
|
 |
|
|