Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flipchart MAULoffice, Vierbein


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, höchste Position
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, höchste Position
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, höchste Position
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, niedrigste Position
Zeigt Produkt in Einzelabbildung, niedrigste Position
Zeigt die verschiebbaren Blockhalter
Zeigt Produkt in Anwendung
Zeigt Produkt in Anwendung, sitzend
Piktogramm recycelbar
Pictogramm Garantie-Logo, 3 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-6374095
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6374095
EAN/GTIN:
     4002390024327
Suchbegriffe:
Flip-Chart
Flipchart
Flipchart-Tafel
Flipcharttafel
Flipchart MAULoffice, Vierbein. Typbezeichnung der Stativform: Vierbeinstativ. Ausführung des Fußes: Vierbeingestell. Abmessung der Standfläche: 70 x 66 cm. Gesamthöhe: 1950 mm. Ausführung der Höhenverstellung: Mittels Klemmschrauben. Stufenlos höhenverstellbar 118,5-195 cm. Stabiles Vierbeingestell vermeidet Kippen bei einseitiger Belastung. Im niedrigen Zustand auch im Sitzen nutzbar. Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für das Papier. Werkstoff: Aluminium, Stahlbech. Ablageschale vorhanden. Masse (Gewicht): 8,91 kg. Größe (B x H): 70 x 100 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe des Gestells: silber.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Stufenlos höhenverstellbar 118,5-195 cm. Stabiles Vierbeingestell vermeidet Kippen bei einseitiger Belastung. Im niedrigen Zustand auch im Sitzen nutzbar. Abdeckklappe gleichzeitig Abreißkante für das Papier
Farbe:
Silber
Werkstoff:
WPA010;;Stahlbech
Verpackung:
Karton
Ablageschale vorhanden:
Ja
Breite der Tafel:
70
Höhe der Tafel:
100
Masse Gewicht:
8,91
Ausführung des Fußes:
Vierbeingestell
Typbezeichnung der Stativform:
Vierbeinstativ
Gesamthöhe:
195
Abmessung der Standfläche:
70 x 66 cm
Ausführung der Höhenverstellung:
Mittels Klemmschrauben
Farbe des Gestells:
silber
Herstellerprodukttyp:
Vierbein
Herstellerproduktbezeichnung:
Flipchart MAULoffice,
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 119,09*
€ 146,92*
Lager 113
28
€ 4,95*
ab € 120,40*
€ 148,88*
13 Tage
15
Frei Haus
ab € 133,97*
€ 164,47*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 144,70*
€ 176,83*
€ 5,50*
ab € 154,20*
€ 186,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,88*
€ 177,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,71*
€ 173,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 137,61*
€ 163,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,40*
€ 143,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.