Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

Whiteboard Solid, 30x40 cm, SB-Pckg., grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen von
Whiteboard Solid, 30x40 cm, SB-Pckg. grau
Artikel-Nr.:  113-6281284
Hersteller:  Maul
Herst.-Nr.:  6281284
EAN:  4002390031066

Verkaufsargumente:

  • SB-Packung
  • Schmaler Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
  • Inklusive Ablegeschale, Boardmarker in schwarz und Montagematerial
  • Anwendung wahlweise im Quer
  • oder Hochformat

Produktdetails:

  • Arbeitsfläche aus Stahlblech, kunststoffbeschichtet
  • Rahmen aus silbereloxiertem Aluminium
  • Ansprechendes Profil, kombiniert mit runden Eckverbindungen
  • Anwendung wahlweise im Hoch
  • oder Querformat, GS-Zeichen
  • Magnethaftend, beschrift
  • und trocken abwischbar
  • SB-Verpackung, inklusive Boardmarker in schwarz und Montagematerial
  • ohne Ablegeschale
  • Größe: 30 x 40 cm
  • Garantie: 3 Jahre
... > BüroExtra24 > Präsentieren/Moderieren > Whiteboards "Solid"
Weitere Suchbegriffe: Hebel, Schreibtafel
Angebote (2)
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Netto
^
3 Tage
5
pro Stück
€ 5,50*
€ 14,99*
BueroExtra24
10 Tage
1
pro Paket
€ 5,50*
€ 80,00*
Preise von BueroExtra24
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 80,00*
€ 95,20
pro Paket
1 Paket enthält 5 Stück
Lieferzeit / Lagerstand von BueroExtra24
Versand von BueroExtra24
Lieferzeit:10 Tage
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 50,00*
€ 5,50*
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von BueroExtra24
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Ähnlich
Maul
2533002
€ 43,00*
€ 51,17
Ähnlich
Maul
2534002
€ 65,00*
€ 77,35
Ähnlich
Maul
2536002
€ 110,00*
€ 130,90
Ähnlich
Maul
6282284
€ 135,00*
€ 160,65
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG