Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6253084 Herst.-Nr.: 6253084 EAN/GTIN: 4002390022927 |
| |
|
| | |
| Planhalter Wand. Höhenverstellbar. Werkstoff: Aluminium. Anzahl der Arme: 2 Stück. Art der Papierbefestigung: Magnetclips. Max. Anzahl der Erweiterungsarme: 6 Stück. Zum Anschrauben an die Wand. Hochfunktionell. 1 m silbereloxiertes Aluminiumrohr. 2 Schwenkarme mit je 3 Magnetclips. Arm mit integrierter Bremse für bel. Höheneinstellung. Arm beiderseits behängbar. Erweiterbar bis zu 8 Armen. Inkl. Montagematerial. Größe (L x H): 132 x 108 cm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: grau. Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Zum Anschrauben an die Wand. Hochfunktionell. 1 m silbereloxiertes Aluminiumrohr. 2 Schwenkarme mit je 3 Magnetclips. Arm mit integrierter Bremse für bel. Höheneinstellung. Arm beiderseits behängbar. Erweiterbar bis zu 8 Armen. Inkl. Montagematerial | Breite: | 1400 | Farbe: | grau | Höhe: | 108 | Werkstoff: | Aluminium | max. Anzahl der Blätter: | 5 | Länge: | 132 | höhenverstellbar: | Ja | selbstklebend: | Nein | Art der Papierbefestigung: | Magnetclips | Anzahl der Arme: | 2 | max. Anzahl der Erweiterungsarme: | 6 | Herstellerproduktbezeichnung: | Planhalter Wand |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 65,10* | € 85,27* | | | | | | 9 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,00* | € 97,57* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 74,25* | € 97,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 75,64* | € 99,18* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 75,77* | € 99,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|