Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6240084 Herst.-Nr.: 6240084 EAN/GTIN: 4002390022682 |
| |
|
| | |
| - Magnetschnapp-Automatik, große Formate bequem von nur einer Person aufhängen
- So geht´s: Deckel aufklappen (bleibt automatisch offen), Vorlage einschieben, Deckel schnappt durch Kontakt zu und hält fest
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Leichte Montage: Selbstklebend, rückstandsfrei ablösbar und mit doppelseitigem Klebeband wiederverwendbar
- Schonend: Innen mit Schutzlack für unbeschädigtes Herausziehen der Vorlage
- Können nicht verloren gehen, im Gegensatz zu Magneten
- Dezent, dauerhaft und preiswert: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
- Im Büro, in der Werkstatt, in Flur, Küche oder Kinderzimmer, an Wänden, Schränken, Türen
- Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser Tapete mit grobkörniger Struktur und gestrichene Untergründe
- Untergrund muss sauber und staubfrei sein
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Automatische Papier-,Folien- o. Stoff-Klemmen. Vorlagen werden eingeschoben u.schnappen fest, so können auch größerer Vorlagen von nur einer Person aufgehängt werden. Rückstandsfrei ablös- u.wiederverwendbar. Magnetschnapp-Automatik. Breite 3,6 cm | Breite: | 36 | Farbe: | grau | Höhe: | 1,2 | Werkstoff: | Kunststoff | max. Anzahl der Blätter: | 1 | Länge: | 4 | höhenverstellbar: | Nein | selbstklebend: | Ja | Art der Papierbefestigung: | Magnete | Anzahl der Arme: | 0 | Herstellerprodukttyp: | S | Herstellerproduktbezeichnung: | Magnetclip |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 113 | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,544* | € 2,204* | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,852* | € 2,622* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 1,886* | € 2,676* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 2,001* | € 2,875* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,50* | ab € 2,035* | € 2,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 22,04* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|