Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-6212002 Herst.-Nr.: 6212002 EAN/GTIN: 4002390021890 |
| |
|
| | |
| - Zur Befestigung von Informationen mit Magneten
- Extra lang: Magnethaft-Wandleiste in Rollenform, von Wand zu Wand und um die Ecke verlegbar
- Individuell: Mit normaler Schere Länge nach Wunsch einfach abschneiden
- In Kindergärten, Schulen, Besprechungsräumen, Galerien oder Werbeagenturen uvm.
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Leichte Montage ohne Bohren: Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten vollflächig mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen, nicht rückstandsfrei wieder ablösbar
- Kratzfest: Weißlackiertes Stahlfeinblech, Materialdicke 0,13 mm
- Dezent, dauerhaft und preiswert: Zum Anbringen von Informationen im Sichtbereich, z. B. Zeichnungen, Erinnerungszettel, Pläne, Fotos oder Poster
- Praktisch: Befestigung einzeln oder verlängerbar durch Aneinanderreihen zu Sichtbändern
- Bedingt geeignet für Rauputz oder Raufaser Tapete mit grobkörniger Struktur und gestrichene Untergründe
- Untergrund muss sauber und staubfrei sein
- Magnete nicht im Lieferumfang enthalten
- In praktischer Spenderbox
" Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Befestigung einzeln oder Aneinanderreihung zu Sichtbändern. Von Wand zu Wand und um die Ecke verlegbar. Mit Schere Länge individuell abschneiden. Speziallackierte Oberfläche. Zum Ausgleich von Wand-Unebenheiten mit Selbstklebe-Polsterschaum versehen | Breite: | 3,5 | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Stahlblech | Lieferumfang: | Inkl. 3 blauen Rungdmagneten, Ø 30 mm | beschriftbar: | Nein | Länge: | 2500 | selbstklebend: | Ja | Herstellerproduktbezeichnung: | Ferroband | Ausführung der Lieferzusammenstellung: | 1 Leiste | min. Dicke: | 0,2 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 34,71* | € 45,24* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 32,25* | € 45,25* | | | | Lager 113 | | | | | | € 4,95* | ab € 36,87* | € 48,02* | | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,87* | ab € 39,42* | € 50,91* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 40,41* | € 51,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25 Meter (ab € 1,4748* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|