Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnet Serie 617, 8 x 20 mm, 300 g, blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in allen Farben
Zeigt Produktgruppe in allen Farben und Größen
Hersteller-Logo
Artikel-Nr.:
     113-6176135
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6176135
EAN/GTIN:
     4002390021500
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
rundmagnet maul
  • Das Original von MAUL
  • Ein echter Klassiker, unverwechselbar in Design und Funktion
  • Made in Germany
  • Elegant: Mit hochglanzpoliertem Facetterand, Oberfläche leicht erodiert
  • Hält sicher: Spezialkleber sorgt für starken Halt des Magnetkerns im Gehäuse
  • Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
  • Ideal: Im Büro oder für repräsentative Zwecke
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Schadstoffarm gefertigt am Standort Deutschland
  • Vielfältig: Viele Farben, Formen und Größen zur Auswahl
  • 20 Stück pro Packung auf praktischer Blechtafel mit Eurolochung zum Aufhängen
  • Ferrotafeln mit Eurolochung, Magnete gehen nicht verloren
  • Haftkraft 0,3 kg
  • Größe Ø 20 x 8 mm
  • Stück/VE 20 St
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Artikelbezeichnung:
Facetterand-Magnet MAULpro
Beschreibung der Besonderheiten:
Eleganter hochglanzpolierter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
Ausführung des Inhalts mit Packung:
20 Stück
Höhe:
8
Durchmesser:
20
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
300
Angebote (7)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
20
€ 3,50*
ab € 0,30*
€ 0,30*
20
€ 4,45*
ab € 0,2565*
€ 0,3465*
20
€ 4,95*
ab € 0,27*
€ 0,36*
20
€ 7,90*
ab € 0,306*
€ 0,396*
20
€ 4,90*
ab € 0,33*
€ 0,435*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,30*
€ 0,357
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 6,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG