Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Magnet Serie 617, 7 x 15 mm, 170 g, blau


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Magnet Serie 617, 7 x 15 mm, 170 g, blau
Magnet Serie 617, 7 x 15 mm, 170 g, blau
Magnet Serie 617, 7 x 15 mm, 170 g, blau
Magnet Serie 617, 7 x 15 mm, 170 g, blau
Artikel-Nr.:
     113-6175135
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6175135
EAN/GTIN:
     4002390021425
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Kraftmagnet
Rundmagnet
Magnet Serie 617. Sonderform: rund. Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert. Größe (B x H) oder (Ø): 7 x 15 mm. Tragfähigkeit: 170 g. Farbe: blau.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Serie 617
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
170
Durchmesser:
15
Beschreibung der Besonderheiten:
Eleganter Facetterand. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite der Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
Artikelbezeichnung:
Magnet
Farbe:
blau
Höhe:
7
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
pro Paket
€ 3,50*
€ 4,20*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 3,67*
€ 4,71*
pro Paket
€ 3,95*
ab € 4,83*
€ 6,19*
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 4,20*
€ 5,00
pro Paket
1 Paket enthält 20 Stück (€ 0,21* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG