Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnet Solid, 15,5 x 38 mm, 2500 g, rot


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Unterseite des Magneten
Zeigt Produkt in mehreren Größen und Farben
Hersteller-Logo
Artikel-Nr.:
     113-6163925
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6163925
EAN/GTIN:
     4002390054355
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnet ø 38mm
  • Für Preisbewusste
  • Modernes Design: Gehäuse zart gewölbt, Oberfläche leicht erodiert, Seite mit vertikalen Rillen
  • Komfortabel: Mit feinem Griffrand
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
  • Vielfältig: Viele Farben, Formen und Größen zur Auswahl
  • Platzsparend: In informativer Karton-Verpackung mit Sichtfenster für Farberkennung
  • Haftkraft 2,5 kg
  • Größe Ø 38 x 15,5 mm
  • Stück/VE 10 St
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Artikelbezeichnung:
Magnet MAULsolid
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus bruchsicherem Kunststoff, mit Griffrand. Gehäuse zart gewölbt. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite des Magnets zum Schutz der magnethaftenden Fläche lackiert
Höhe:
15,5
Garantie gewährt:
Nein
Durchmesser:
38
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
2500
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet maul
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
€ 3,50*
ab € 5,30*
€ 5,30*
€ 4,45*
ab € 4,37*
€ 6,28*
€ 4,95*
ab € 5,51*
€ 7,63*
€ 3,95*
ab € 7,66*
€ 9,94*
€ 3,95*
ab € 8,91*
€ 11,31*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 5,30*
€ 6,31
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (€ 0,53* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG