Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Magnet Solid, 7 x 15 mm, 150 g, gelb


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in mehreren Größen und Farben
Magnet Solid, 7 x 15 mm, 150 g, gelb
Artikel-Nr.:
     113-6161513
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     6161513
EAN/GTIN:
     4002390050333
Suchbegriffe:
Haft-Magnet
Haftmagnet
Rundmagnet
haftmagnete rund gelb
  • Für Preisbewusste
  • Modernes Design: Gehäuse zart gewölbt, Oberfläche leicht erodiert, Seite mit vertikalen Rillen
  • Komfortabel: Mit feinem Griffrand
  • Stabil: Gehäuse aus bruchsicherem Kunststoff
  • Unterseite der Ferrit-Magnete zum Schutz der magnethaftenden Oberfläche lackiert
  • Vielfältig: Viele Farben, Formen und Größen zur Auswahl
  • Platzsparend: In informativer Karton-Verpackung mit Sichtfenster für Farberkennung
  • Haftkraft 0,15 kg
  • Größe Ø 15 x 7 mm
  • Stück/VE 10 St
Weitere Informationen:
Farbe:
gelb
Artikelbezeichnung:
Magnet MAULsolid
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus bruchsicherem Kunststoff, mit Griffrand. Gehäuse zart gewölbt. Oberfläche leicht erodiert. Unterseite des Magnets zum Schutz der magnethaftenden Fläche lackiert
Höhe:
7
Sonderform:
rund
Tragfähigkeit:
150
Weitere Suchbegriffe: rundmagnet, rundmagnet maul
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
€ 3,50*
ab € 0,82*
€ 0,82*
€ 4,00*
ab € 0,86*
€ 1,09*
€ 4,45*
ab € 0,83*
€ 1,11*
€ 4,70*
ab € 0,89*
€ 1,43*
€ 4,75*
ab € 1,35*
€ 1,69*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 0,82*
€ 0,98
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 10 Stück (€ 0,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.