Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlüsselschrank (Werkstatt) Schlüsselkasten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Zeigt Produkt in Einzelabbildung
Pictorgramm Garantie-Logo, 2 Jahre
Artikel-Nr.:
     113-5652084
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5652084
EAN/GTIN:
     4002390043823
Suchbegriffe:
Schlüsselbox
Schlüsselkasten
Schlüsselschrank
schlüsselkasten grau 20 haken
  • Inklusive Schlüsselanhänger, Befestigungsmaterial und Nummerierungsaufkleber
  • Sicherheitszylinderschloss mit 2 Schlüsseln
  • Aus lackiertem Stahl
Weitere Informationen:
Breite:
165
Farbe:
grau
Höhe:
200
Tiefe:
60
Werkstoff:
Lackierter Stahl
Anzahl der Schlüssel:
20
Herstellerproduktbezeichnung:
Schlüsselkasten
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
50
€ 4,95*
ab € 10,75*
€ 14,92*
10 Tage
50
€ 5,87*
ab € 12,20*
€ 16,88*
€ 4,00*
ab € 12,23*
€ 16,90*
Lager 113
50
€ 4,95*
ab € 15,11*
€ 20,62*
2 Tage
33
Frei Haus
ab € 16,99*
€ 23,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,62*
€ 24,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,25*
€ 24,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,76*
€ 22,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,18*
€ 21,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,11*
€ 17,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.