Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Geldkassette, 200 x 90 x 170 mm, lackierter Stahl, nahtlos gezogen, weiß


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Geldkassette, 200 x 90 x 170 mm, lackierter Stahl, nahtlos gezogen, weiß
Geldkassette, 200 x 90 x 170 mm, lackierter Stahl, nahtlos gezogen, weiß
Geldkassette, 200 x 90 x 170 mm, lackierter Stahl, nahtlos gezogen, weiß
Geldkassette, 200 x 90 x 170 mm, lackierter Stahl, nahtlos gezogen, weiß
Geldkassette, 200 x 90 x 170 mm, lackierter Stahl, nahtlos gezogen, weiß
Geldkassette, 200 x 90 x 170 mm, lackierter Stahl, nahtlos gezogen, weiß
Geldkassette, 200 x 90 x 170 mm, lackierter Stahl, nahtlos gezogen, weiß
Artikel-Nr.:
     113-5610202
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5610202
EAN/GTIN:
     4002390004824
Suchbegriffe:
Geld-Kassette
Geldkassette
Geldtransportkassette
Geldzählkassette
Geldkassette. Anzahl der Fächer für Hartgeld: 6 Stück. Anzahl der Fächer für Banknoten: 1 Stück. Material und Farbe des Hartgeldeinsatzes: Kunststoff, schwarz. Ausstattung: Schloss vorhanden. Sicherheitszylinderschloss mit zwei Schlüsseln. Größe (B x H x T): 200 x 90 x 170 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 2 Jahre. Material des Gehäuses: lackierter Stahl, nahtlos gezogen. Gehäusefarbe: weiß.
Weitere Informationen:
Tiefe:
170
Artikelbezeichnung:
Geldkassette
Beschreibung der Besonderheiten:
Sicherheitszylinderschloss mit zwei Schlüsseln
Anzahl der Fächer für Banknoten:
1
Gehäusefarbe:
weiß
Breite:
200
Material des Gehäuses:
lackierter Stahl, nahtlos gezogen
Wertskala vorhanden:
Nein
Farbe des Einsatzes:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
Höhe:
90
Garantiedauer:
2 Jahre
Material des Hartgeldeinsatzes:
Kunststoff
Schloss vorhanden:
Ja
Anzahl der Fächer für Hartgeld:
6
Angebote (5)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,06*
€ 6,28*
Lager 113
pro Paket
€ 3,50*
€ 8,00*
pro Stück
€ 6,50*
ab € 7,53*
€ 8,15*
pro Stück
€ 7,50*
ab € 6,74*
€ 8,33*
pro Stück
€ 5,75*
ab € 10,36*
€ 12,76*
Menge:  Paket  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,00*
€ 9,52
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (€ 8,00* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Geldkassette, 200 x 90 x 170 mm, lackierter Stahl, nahtlos gezogen, grau
Maul
5610282
ab € 5,06*
Ähnlich
Geldkassette, 200 x 90 x 170 mm, lackierter Stahl, nahtlos gezogen, rot
Maul
5610225
ab € 5,68*
Ähnlich
Geldkassette, 200 x 90 x 170 mm, lackierter Stahl, nahtlos gezogen, schwarz
Maul
5610290
ab € 5,68*
Ähnlich
Geldkassette, 200 x 90 x 170 mm, lackierter Stahl, nahtlos gezogen, silber
Maul
5610295
ab € 5,63*
Ähnlich
Geldkassette, 200 x 90 x 170 mm, lackierterStahl, nahtlos gezogen, blau
Maul
5610237
ab € 5,68*
Ähnlich
Geldkassette, 250 x 90 x 191 mm, lackierter Stahl, nahtlos gezogen, blau
Maul
5611337
ab € 6,93*
Ähnlich
Geldkassette, 250 x 90 x 191 mm, lackierter Stahl, nahtlos gezogen, grau
Maul
5611382
ab € 6,49*
Ähnlich
Geldkassette, 250 x 90 x 191 mm, lackierter Stahl, nahtlos gezogen, rot
Maul
5611325
ab € 6,93*
Ähnlich
Geldkassette, 250 x 90 x 191 mm, lackierter Stahl, nahtlos gezogen, schwarz
Maul
5611390
ab € 6,93*
Ähnlich
Geldkassette, 250 x 90 x 191 mm, lackierter Stahl, nahtlos gezogen, silber
Maul
5611395
ab € 6,93*
Ähnlich
Geldkassette, 250 x 90 x 191 mm, lackierter Stahl, nahtlos gezogen, weiß
Maul
5611302
ab € 6,93*
Ähnlich
Geldkassette, 300 x 90 x 245 mm, lackierter Stahl, nahtlos gezogen, blau
Maul
5611437
ab € 8,46*
Ähnlich
Albert & Co Geldkassette 250x180x90mm blau herausnehmbarer Euro-Münzeinsatz
ALCO Albert
874
ab € 13,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG