Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-5221290 Herst.-Nr.: 5221290 EAN/GTIN: 4002390003278 |
| |
|
| | |
| - Stempel hängen immer am selben Platz, das Suchen entfällt
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Sehr stabil und standfest
- Aus pulverbeschichtetem Metall: Kratzfest, unempfindlich
- Öffnung der Stempelaufnahme Ø 1,6 cm
Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Stempel hängen immer am selben Platz, das Suchen entfällt. Kratzfest, unempfindlich. Stabil und standfest | Breite: | 120 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 65 | Tiefe: | 225 | Werkstoff: | Metall | Anzahl der Etagen: | 2 | Anzahl der Stempel: | 12 | drehbar: | Nein | Form: | gerade, zweiseitig | Herstellerprodukttyp: | in gerader Ausführung | Herstellerproduktbezeichnung: | Stempelträger | Ausführung des Oberflächenfarbauftrages: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 8,70* | € 12,86* | | | | | 9 Tage | | | 1 | | € 5,87* | ab € 9,66* | € 14,24* | | | | Lager 113 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 9,91* | € 14,54* | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,95* | ab € 11,19* | € 16,32* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 11,64* | € 17,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|