Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Stempelträger in runder Ausführung, 160 x 100 x 160 mm, schwarz


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen:
Stempelträger in runder Ausführung, 160 x 100 x 160 mm, schwarz
Stempelträger in runder Ausführung, 160 x 100 x 160 mm, schwarz
Stempelträger in runder Ausführung, 160 x 100 x 160 mm, schwarz
Artikel-Nr.:
     113-5101290
Hersteller:
     Maul
Herst.-Nr.:
     5101290
EAN/GTIN:
     4002390002868
Suchbegriffe:
Stempelständer
Stempelträger
maul stempelträger schwarz
stempelständer rund
Stempelträger in runder Ausführung. Form: rund. Anzahl der Etagen: 1 Etage. Drehbar. Material: metall, pulverbeschichtet. Fuß Ø 85 mm Tellerrand leicht nach oben gebogen: Stempel fallen beim Drehen nicht heraus. Sehr stabil und standfest. Kratzfest und unempfindlich. Säule und Griff vernickelt. Anzahl der Stempel: 12 Stempel. Größe (B x H x T): 160 x 100 x 160 mm. Garantie gewährt. Garantiedauer: 3 Jahre. Farbe: schwarz.
Weitere Informationen:
Breite:
160
Werkstoff:
metall
Höhe:
100
Ausführung des Oberflächen-Farbauftrages:
pulverbeschichtet
Form:
rund
Anzahl der Stempel:
12
Anzahl der Etagen:
1 Etage
Beschreibung der Besonderheiten:
Fuß Ø 85 mm Tellerrand leicht nach oben gebogen: Stempel fallen beim Drehen nicht heraus. Sehr stabil und standfest. Kratzfest und unempfindlich. Säule und Griff vernickelt
Garantiedauer:
3 Jahre
Produkt-Typbezeichnung:
in runder Ausführung
drehbar:
Ja
Farbe:
schwarz
Garantie gewährt:
Ja
Artikelbezeichnung:
Stempelträger
Tiefe:
160
Weitere Suchbegriffe: stempelständer maul
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 113
pro Kartonage
€ 3,50*
€ 6,05*
pro Stück
€ 4,45*
ab € 5,26*
€ 6,46*
pro Stück
€ 7,50*
ab € 5,85*
€ 7,17*
pro Stück
€ 3,75*
ab € 5,87*
€ 7,20*
1 Tag
k.A.
pro Stück
€ 7,95*
ab € 6,43*
€ 7,53*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 113
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kartonage
€ 6,05*
€ 7,20
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (€ 6,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 113
Versand: Lager 113
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113
Zeitraum:innerhalb von 3 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Maul
5220890
ab € 7,52*
Ähnlich
Maul
5221282
ab € 9,45*
Ähnlich
Maul
5221290
ab € 9,54*
Ähnlich
Maul
5220437
ab € 4,03*
Ähnlich
Maul
5220490
ab € 3,63*
Ähnlich
Maul
5220690
ab € 4,86*
Ähnlich
Maul
5100690
ab € 3,69*
Ähnlich
Maul
5100890
ab € 3,73*
Ähnlich
Maul
5101090
ab € 4,27*
Ähnlich
Maul
5101890
ab € 7,14*
Ähnlich
Maul
5102490
ab € 8,86*
Ähnlich
WEDO
640401
ab € 3,48*
Ähnlich
WEDO
641201
ab € 4,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG