Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 113-5100890 Herst.-Nr.: 5100890 EAN/GTIN: 4002390002745 |
| |
|
| | |
| - Stempel sitzen fest, fallen beim Drehen nicht heraus
- Made in Germany, Garantie 3 Jahre
- Sehr stabil und standfest
- Drehbarer Teller, Fuß Ø 8,5 cm
- Tellerrand leicht nach oben gebogen
- Aus pulverbeschichtetem Metall: Kratzfest, unempfindlich
- Öffnung der Stempelaufnahme 6 x Ø 1,7 cm, 2 x Ø 2,1 cm
" Weitere Informationen: | | Beschreibung der Besonderheiten: | Fuß Ø 85 mm Tellerrand leicht nach oben gebogen: Stempel fallen beim Drehen nicht heraus. Sehr stabil und standfest. Kratzfest und unempfindlich | Breite: | 120 | Farbe: | schwarz | Höhe: | 100 | Tiefe: | 120 | Werkstoff: | Metall | Anzahl der Etagen: | 1 | Anzahl der Stempel: | 8 | drehbar: | Ja | Form: | rund | Herstellerprodukttyp: | in runder Ausführung | Herstellerproduktbezeichnung: | Stempelträger | Ausführung des Oberflächenfarbauftrages: | pulverbeschichtet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 3,74* | € 6,07* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 4,72* | € 7,26* | | | | Lager 113 | | | | 1 | | € 4,95* | ab € 4,72* | € 7,27* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 2,90* | ab € 4,98* | € 7,65* | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 5,42* | € 8,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 113 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 113 | | Versand: Lager 113 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 113 | | | Zeitraum: | innerhalb von 3 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|